16GS16FLC60-050 GS Armatur GATES, B-Maß 106,0 mm
GlobalSpiral-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:16GS16FLC60-050
Rubix:349345
Hersteller:7347-06655-5
EAN:5412571958508

Produktdetails : 16GS16FLC60-050 GS Armatur GATES, B-Maß 106,0 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Flansch Caterpillar
Stärken
GLOBALSPIRAL-Armatur. Caterpillar Flansch. 60° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1280 g |
|---|---|
| Typ | caterpillar |
| Modell | flc60 |
| Max. Betriebsdruck | 420 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Anschluss | 1 in. |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
349,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
