Referenzen
Gates:10GS21FFGX
Rubix:80876
Hersteller:7347-19302-5
EAN:5412571560152


Technische Zusammenfassung
| Typ | globalspiral |
|---|---|
| Werkstoff | kohlenstoffstahl (tuffcoat-beschichtet) |
Produktdetails : 10GS21FFGX GS Armatur GATES, B-Maß 32,2 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
24 Grad Dichtkopf. Französische Gaz Reihe.
Stärken
Französische Gaz Reihe. 24° Dichtkopf.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 136 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl (tuffcoat-beschichtet) |
| Ausführung | ffgx |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen