Referenzen
Gates:16GS25MDH
Rubix:81364
Hersteller:7347-19150-5
EAN:5412571558883


Technische Zusammenfassung
| Typ | globalspiral |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1 '' |
| Werkstoff | stahl (tuffcoat) |
Produktdetails : 16GS25MDH GS Armatur GATES, B-Maß 40,2 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Aussengewindeanschluss 24 Grad. Schwere Reihe.
Stärken
DIN-Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus. Schwere Reihe.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | 1 '' |
| Werkstoff | stahl (tuffcoat) |
| Min. Temperatur | -16 °C |
| Max. Temperatur | 121 °C |
| Ausführung | mdh |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Druck | 413,7 bar |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort