24GSM24FLH60M GS Armatur GATES, B-Maß 158,2 mm
GlobalSpiral MAX Druck-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:24GSM24FLH60M
Rubix:81797
Hersteller:7341-0233-5
EAN:5414465825774

Produktdetails : 24GSM24FLH60M GS Armatur GATES, B-Maß 158,2 mm
1 1/2" und 2" nicht schälendes Kupplungsdesign für Hochdruck-Spiral-Drahtschläuche für einen Nenndruck von 5000 und 6000 psi. Die Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem.
SAE-Flansch. Code 61. 60 Grad Bogen.Mittlere Schenkellänge (Abmessungen für Size -6 bis -20 entsprechen ISO 12151-3).
Stärken
GLOBALSPIRAL MAXIMUM-Armatur. SAE-Flansch. Code 62. 60° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2000 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral maximum |
| Modell | flh60m |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Anschluss | 1 1/2 in |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
384,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
457,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen