Referenzen
SMC:MXS16-40BS
Rubix:2325175
Hersteller:MXS16-40BS
EAN:3618033734372

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftschiebetisch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : MXS16-40BS Schlitteneinheit
Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm * erfordern, benötigen in der Regel einen Zylinder und eine Präzisionsführung. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Umschaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen wie Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
Stärken
-Luftschiebetisch mit integrierter Führungsschiene
Standard- oder symmetrische Ausführungen
Einstelloptionen: Gummistopper, Stoßdämpfer, Metallstopper
Automatischer Schalter möglich
Standard- oder symmetrische Ausführungen
Einstelloptionen: Gummistopper, Stoßdämpfer, Metallstopper
Automatischer Schalter möglich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftschiebetisch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
494,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
589,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage