PCM 95100100 M (SKF) Composite Buchse SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCM 95100100 M
Rubix:961929
EAN:7316571826479
PCM 95100100 M (SKF) Composite Buchse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 95100100 M (SKF) Composite Buchse SKF


Composite Buchse SKF

Stärken

- wartungsfreier Betrieb

- sehr gute Reibungseigenschaften

- hohe Tragfähigkeit

- Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C

- Gleitgeschwindigkeit bis zu 2 m/s

- kleines erforderliches Betriebsspiel

Anwendungen

- Kraftfahrzeuge

- Fördertechnik

- Haushaltsgeräte und Konsumgüter

- Textilmaschinen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht517 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite100 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
55,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen