PCM 182010 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PCM 182010 E
Rubix:961853
EAN:7316572486061


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : PCM 182010 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF
Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Composite Buchse bleifrei SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | pcm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
63,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort