PSM 081416 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PSM 081416 A51
Rubix:647632
Hersteller:160571
EAN:7316571788999

Produktdetails : PSM 081416 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF
Sinterbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | psm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
140,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
