PSMF 162216 A51 (SKF) Bundbuchse Sinterbronze A51
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PSMF 162216 A51
Rubix:122574
Hersteller:160702
EAN:7316571791197


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : PSMF 162216 A51 (SKF) Bundbuchse Sinterbronze A51
SKF Flanschbuchsen aus Sinterbronze eignen sich für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen und können sowohl radiale als auch axiale Belastungen in einer Richtung aufnehmen. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer porösen Bronzematrix, die mit Mineralöl imprägniert ist. Die Ölimprägnierung ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und macht diese Buchsen für rotierende Anwendungen geeignet.
SKF Bundbuchsen aus Sinterbronze sind für Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen ausgelegt. Sie nehmen Radiallasten sowie einseitig wirkende Axialbelastungen auf. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer Bronzematrix, der Poren mit Mineralöl imprägniert sind. Die Ölimprägnierung erlaubt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und die Aufnahme von Drehbewegungen.
Stärken
-Wartungsfreier Betrieb
Niedriger Reibungskoeffizient
Sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten
Niedriger Reibungskoeffizient
Sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten
Anwendungen
Rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | psmf |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
146,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen