XFM-7580-50 Gleitlager mit Bund iglidur X
Gleitlager mit Bund iglidur X
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:XFM-7580-50
Rubix:170007


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : XFM-7580-50 Gleitlager mit Bund iglidur X
Iglidur X Gleitlager für Linearbewegungen mit Edelstahl unter hohen Temperaturen, universelle Temperaturbeständigkeit (-100 Grad -, 250 Grad), sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Iglidur X Gleitlager für Linearbewegungen mit Edelstahl unter hohen Temperaturen, universelle Temperaturbeständigkeit (-100 Grad -, 250 Grad), sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen