XFM-5055-40 Gleitlager mit Bund iglidur X
Gleitlager mit Bund iglidur X
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:XFM-5055-40
Rubix:96479


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : XFM-5055-40 Gleitlager mit Bund iglidur X
Iglidur X Gleitlager für Linearbewegungen mit Edelstahl unter hohen Temperaturen, universelle Temperaturbeständigkeit (-100 Grad -, 250 Grad), sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Iglidur X Gleitlager für Linearbewegungen mit Edelstahl unter hohen Temperaturen, universelle Temperaturbeständigkeit (-100 Grad -, 250 Grad), sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen