WFM-0810-05 Gleitlager mit Bund iglidur W300
Gleitlager mit Bund iglidur W300
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:WFM-0810-05
Rubix:100702

Produktdetails : WFM-0810-05 Gleitlager mit Bund iglidur W300
Iglidur W300 Gleitlager für besonders hohe Lebensdauer, mit niedrigem Gleitreibwert und hoher Abriebfestigkeit, bei abrasiven Medien oder sehr rauen Wellen, gute Chemikalienbeständigkeit und besonders hohe Standzeit. Unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur W300 Gleitlager für besonders hohe Lebensdauer, mit niedrigem Gleitreibwert und hoher Abriebfestigkeit, bei abrasiven Medien oder sehr rauen Wellen, gute Chemikalienbeständigkeit und besonders hohe Standzeit. Unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
