WFM-0608-10 Gleitlager mit Bund iglidur W300
Gleitlager mit Bund iglidur W300
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:WFM-0608-10
Rubix:43355

Produktdetails : WFM-0608-10 Gleitlager mit Bund iglidur W300
Iglidur W300 Gleitlager für besonders hohe Lebensdauer, mit niedrigem Gleitreibwert und hoher Abriebfestigkeit, bei abrasiven Medien oder sehr rauen Wellen, gute Chemikalienbeständigkeit und besonders hohe Standzeit. Unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur W300 Gleitlager für besonders hohe Lebensdauer, mit niedrigem Gleitreibwert und hoher Abriebfestigkeit, bei abrasiven Medien oder sehr rauen Wellen, gute Chemikalienbeständigkeit und besonders hohe Standzeit. Unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
