QFM-101215-08 Gleitlager mit Bund iglidur Q
Gleitlager mit Bund iglidur Q
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:QFM-101215-08
Rubix:3319282

Produktdetails : QFM-101215-08 Gleitlager mit Bund iglidur Q
Iglidur Q Gleitlager für Schwenkanwendungen. Sehr gute Abriebfestigkeit, wartungsfreier Trockenlauf, unempfindlich bei Kantenbelastungen und gegen Schmutz.
Iglidur Q Gleitlager für Schwenkanwendungen. Sehr gute Abriebfestigkeit, wartungsfreier Trockenlauf, unempfindlich bei Kantenbelastungen und gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
