QFM-1012-06 Gleitlager mit Bund iglidur Q
Gleitlager mit Bund iglidur Q
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:QFM-1012-06
Rubix:338988

Produktdetails : QFM-1012-06 Gleitlager mit Bund iglidur Q
Iglidur Q Gleitlager für Schwenkanwendungen. Sehr gute Abriebfestigkeit, wartungsfreier Trockenlauf, unempfindlich bei Kantenbelastungen und gegen Schmutz.
Iglidur Q Gleitlager für Schwenkanwendungen. Sehr gute Abriebfestigkeit, wartungsfreier Trockenlauf, unempfindlich bei Kantenbelastungen und gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
