MFM-1521-10 Gleitlager mit Bund iglidur M250
Gleitlager mit Bund iglidur M250
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:MFM-1521-10
Rubix:338280




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : MFM-1521-10 Gleitlager mit Bund iglidur M250
Iglidur M250 Gleitlager für Einsatzorte mit hohem Verschmutzungsgrad, niedrige bis mittlere Geschwindigkeiten, Kantenbelastung, hervorragende Schwingungsdämpfung, schlagzäh, für dicke Wandstärken nach DIN 1850.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std