HFM-1416-12 Gleitlager mit Bund iglidur H
Gleitlager mit Bund iglidur H
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:HFM-1416-12
Rubix:338873




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : HFM-1416-12 Gleitlager mit Bund iglidur H
Iglidur H Gleitlager für Einsatz unter Wasser mit hoher Temperaturbeständigkeit, hoher mechanischer Belastung und bei Kontakt mit Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen