Referenzen
Igus:ZSM-0405-04
Rubix:339025

Produktdetails : ZSM-0405-04 Gleitlager iglidur Z
Iglidur Z Gleitlager für hohe Temperaturen (250 Grad dauernd, 310 Grad kurzzeitig), bei hohen Geschwindigkeiten, bei Kantenpressung in Verbindung mit höheren Flächenpressungen.
Iglidur Z Gleitlager für hohe Temperaturen (250 Grad dauernd, 310 Grad kurzzeitig), bei hohen Geschwindigkeiten, bei Kantenpressung in Verbindung mit höheren Flächenpressungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
