Referenzen
Igus:XSM-2528-30
Rubix:338528




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : XSM-2528-30 Gleitlager iglidur X
Iglidur X Gleitlager für Linearbewegungen mit Edelstahl unter hohen Temperaturen, universelle Temperaturbeständigkeit (-100 Grad -, 250 Grad), sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen