Referenzen
Igus:JVSM-1517-15
Rubix:338114


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : JVSM-1517-15 Gleitlager iglidur J
Iglidur JVSM Gleitlager sind im unbelasteten Zustand spielfrei aufgrund der Axial-en bzw. radialen Vorspannung und besitzt extrem geringe Reibwerte im Trockenlauf und eine sehr geringe Stick-Slip-Neigung.
Iglidur JVSM Gleitlager sind im unbelasteten Zustand spielfrei aufgrund der Axial-en bzw. radialen Vorspannung und besitzt extrem geringe Reibwerte im Trockenlauf und eine sehr geringe Stick-Slip-Neigung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen