JSM-2023-20 Gleitlager iglidur J

Gleitlager, iglidur® J

Siehe technische Informationen

Referenzen

Igus:JSM-2023-20
Rubix:338009
JSM-2023-20 Gleitlager iglidur J

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser23 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JSM-2023-20 Gleitlager iglidur J


Der vielseitige Langstreckenläufer – Hohe Verschleißfestigkeit auf (fast) allen Wellen, sehr niedrige Reibungskoeffizienten. Der Hauptvorteil der iglidur® J-Gleitlager ist die Kombination aus niedrigem Reibungskoeffizienten im Trockenlauf und geringer Ruckgleitneigung. Bei einem empfohlenen maximalen Oberflächendruck von 35 MPa eignen sich iglidur® J-Gleitlager nicht für Extrembelastungen.
Iglidur J Gleitlager für hohe Geschwindigkeiten, höchster Verschleißfähigkeit bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen. Niedriger Reibwert bei Trockenlauf. Schwingungsdämpfend, gute Chemikalienbeständigkeit und geringe Feuchtigkeitsaufnahme.

Stärken

Mehr als 250 Abmessungen ab Lager erhältlich Geringer Verschleiß gegenüber verschiedenen Wellenmaterialien Niedrige Reibungskoeffizienten Trockenlauf Vibrationsdämpfung Gute Chemikalienbeständigkeit Bestes Material für weiche Wellenmaterialien Geringe Feuchtigkeitsaufnahme.

Anwendungen

Automatisierung Druckindustrie Getränkeindustrie Luft- und Raumfahrttechnik Reinraum

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser23 mm
Breite20 mm
Werkstoffkunststoff
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
3,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,70 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 9 Stück
3,95 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 24
2,48 € exkl. MwSt. / Stück
25 bis 49
1,69 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,31 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,13 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,96 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,79 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,61 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,52 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std