Referenzen
Igus:HSM-0304-03
Rubix:338827

Produktdetails : HSM-0304-03 Gleitlager iglidur H
Iglidur H Gleitlager für Einsatz unter Wasser mit hoher Temperaturbeständigkeit, hoher mechanischer Belastung und bei Kontakt mit Chemikalien.
Iglidur H Gleitlager für Einsatz unter Wasser mit hoher Temperaturbeständigkeit, hoher mechanischer Belastung und bei Kontakt mit Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Breite | 3 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
