Referenzen
Igus:GSM-3741-20
Rubix:337820


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 41 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : GSM-3741-20 Gleitlager iglidur G
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 41 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen