Referenzen
Igus:GSM-2832-23
Rubix:160497


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : GSM-2832-23 Gleitlager iglidur G
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 23 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage