Referenzen
Igus:GSM-0810-08
Rubix:42429

Produktdetails : GSM-0810-08 Gleitlager iglidur G
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
