Referenzen
Igus:GSM-1213-047
Rubix:1186563


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Breite | 4,7 mm |
Produktdetails : GSM-1213-047 Gleitlager iglidur G
Gleitlager iglidur G
Gleitlager iglidur G
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Breite | 4,7 mm |
| Serie | gsm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen