Referenzen
Igus:FSM-0507-08
Rubix:3281875

Produktdetails : FSM-0507-08 Gleitlager iglidur F
Iglidur F Gleitlager, elektrisch leitend, hohe statische Druckbelastung, niedrige bis mittlere Geschwindigkeit, gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit.
Iglidur F Gleitlager, elektrisch leitend, hohe statische Druckbelastung, niedrige bis mittlere Geschwindigkeit, gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
