K2143.10X2000 Führungsschiene, Kunststoff
FÜHRUNGSSCHIENE, KUNSTSTOFF SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2143.10X2000
Rubix:3747730
Hersteller:K2143.10X2000
EAN:4059245897605
Dokumente
Produktdetails : K2143.10X2000 Führungsschiene, Kunststoff
Werkstoff: Kunststoff PVC. ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt. Ausführung: schwarz oder grau ähnlich RAL 7042. Bestellbeispiel: K2143.11X2000 Hinweis: Mit den Führungsschienen wird das Transportgut sicher auf der Rollenbahn gehalten. Zur Montage werden die Führungsschienen einfach in die Einhängehalter oder Montagehalter geschoben. Vorwiegend werden diese Führungsschienen bei parallel verlaufenden Rollenbahnen zur mittigen Trennung der Rollenbahnen eingesetzt. Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.
Werkstoff: Kunststoff PVC. ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt. Ausführung: schwarz oder grau ähnlich RAL 7042. Bestellbeispiel: K2143.11X2000 Hinweis: Mit den Führungsschienen wird das Transportgut sicher auf der Rollenbahn gehalten. Zur Montage werden die Führungsschienen einfach in die Einhängehalter oder Montagehalter geschoben. Vorwiegend werden diese Führungsschienen bei parallel verlaufenden Rollenbahnen zur mittigen Trennung der Rollenbahnen eingesetzt. Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | führungsschiene |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

