DUO SOFT 930 HI HRO S3 W10 GR.43 Stiefel Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Gießer- und Schweißerstiefel Duo Soft 930
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:9300 S3 43
Rubix:2707855
Hersteller:9300-43
EAN:4043692028057

Produktdetails : DUO SOFT 930 HI HRO S3 W10 GR.43 Stiefel Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Perfekter Schutz in heißen Arbeitsumgebungen
• Obermaterial aus Waterproofleder
• Tragende Nähte aus Kevlar®
• Mit seitlichem Schnellverschluss
• 3D-Dämpfungssystem
• Rutschhemmende, antistatische, bis 220° hitzebeständige Sohle
• Durchtritthemmung
• Überkappe
• 4,5 mm Grobstollenprofil
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Zertifiziert nach EN ISO 2039-2:2017
• Schutzklasse: P Fe Al HI HRO Anwendungsbereich: Blecharbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen, Gießerei, Schweißarbeiten
• Obermaterial aus Waterproofleder
• Tragende Nähte aus Kevlar®
• Mit seitlichem Schnellverschluss
• 3D-Dämpfungssystem
• Rutschhemmende, antistatische, bis 220° hitzebeständige Sohle
• Durchtritthemmung
• Überkappe
• 4,5 mm Grobstollenprofil
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Zertifiziert nach EN ISO 2039-2:2017
• Schutzklasse: P Fe Al HI HRO Anwendungsbereich: Blecharbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen, Gießerei, Schweißarbeiten
Größe 43
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 43 |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Werkstoff | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,56 € exkl. MwSt.
/ Paar
104,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
43