DIN438 M8X10 A2 Gewindestift mit Schlitz und Ringschneide
Gewindestifte mit Schlitz und Topfende
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFC8X10EFA2
Rubix:3374670
Hersteller:043828 10
EAN:4043377034212


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN438 M8X10 A2 Gewindestift mit Schlitz und Ringschneide
Gewindestift mit Schlitz und Ringschneide
Gewindestifte mit Schlitz und Ringschneide A2 8X10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 438 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | topfende |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,23 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
40,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage