ISO4028 M3X5 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCT3X5EFA2
Rubix:3305
Hersteller:402823 5
EAN:4043377073310
DIN915 M3X5 A1/A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3 mm
Länge5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4028 M3X5 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant


Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 3X5 sw1,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4028
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typnippel
0,02 exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

3 mm

Länge

5 mm

Material/Verarbeitung

Norm