ISO4027 M5X35 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT5X35EFA4
Rubix:3390430
Hersteller:402745 35
EAN:4043377072283
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M5X35 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A4 5X35 sw2,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
24,34 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
28,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

5 mm

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Norm