ISO4027 M12X60 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCPT12X60EFA4
Rubix:536376
Hersteller:4027412 60
EAN:4043377071750


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO4027 M12X60 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A4 12X60 sw6
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | spitzes ende |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,34 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
146,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
60 mm