ISO4027 M12X20 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT12X20EFA2
Rubix:5581
Hersteller:4027212 20
EAN:4043377070401
DIN914 M12X20 A1/A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser12 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M12X20 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 12X20 sw6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
22,86 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
27,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

12 mm

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Norm