ISO4027 M12X10 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT12X10EFA2
Rubix:3390298
Hersteller:4027212 10
EAN:4043377354440
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser12 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M12X10 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 12X10 sw6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
16,32 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
19,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

12 mm

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Norm