ISO4029 M6X50 A4 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC6X50EFA4
Rubix:536796
Hersteller:402946 50
EAN:4043377077196
DIN916 M6X50 A4 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M6X50 A4 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A4 6X50 sw3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
41,96 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
49,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Norm