ISO4029 M10X90 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC10X90EFA2
Rubix:3390724
Hersteller:4029210 90
EAN:4043377334916
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser10 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M10X90 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 10X90 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
166,62 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
198,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Norm