Stellschraube Spartex VSTHCC10X6EFA2, Gewindedurchmesser: 10 mm | Länge: 6 mm | Norm: DIN 916 / ISO 4029

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCC10X6EFA2
Rubix:3390717
Hersteller:4029210 6
EAN:4043377356468
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser10 mm
Länge6 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M10X6 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 10X6 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge6 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,14 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
48,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

6 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Wählen Sie Varianten (304)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an