Stellschraube Spartex VSTHCPL10X45EFA2, Gewindedurchmesser: 10 mm | Länge: 45 mm | Norm: DIN 913 / ISO 4026

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCPL10X45EFA2
Rubix:5345
Hersteller:4026210 45
EAN:4043377067821
DIN913 M10X45 A1/A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser10 mm
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M10X45 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 10X45 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 913 / iso 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,68 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
42,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Wählen Sie Varianten (337)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an