Stellschraube Spartex VSTFP2X12EFA1, Gewindedurchmesser: 2 mm | Länge: 12 mm | Norm: DIN 551

Schlitzschrauben mit flachem Ende

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTFP2X12EFA1
Rubix:3375156
Hersteller:055122 12
EAN:4043377041111
DIN551 M2X12 1.4305 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser2 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN551 M2X12 1.4305 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz


Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe A1 2X12
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Normdin 551
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea1
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,10 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
50,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

2 mm

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (146)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an