Stellschraube Spartex VSTFP5X30EFISO/200, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 30 mm | Norm: ISO 4766
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFP5X30EFISO/200
Rubix:3645195
Hersteller:004766.00000.9050.030
EAN:4051426149367


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : ISO4766 M5X30 14H K Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschraube mit flachem Ende 5X30 - Stahl 14H ISO 4766 (DIN551) Boitage = 200p
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
21,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
30 mm