Stellschraube Spartex VSTHCPL10X18EFA4, Gewindedurchmesser: 10 mm | Länge: 18 mm | Norm: DIN 913 / ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCPL10X18EFA4
Rubix:3390140
Hersteller:4026410 18
EAN:4043377353740


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO4026 M10X18 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A4 10X18 sw5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 913 / iso 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | konische spitze |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,26 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
51,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
18 mm