DIN938 M6X45 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-6X45EFA2
Rubix:3383435
Hersteller:093826 45
EAN:4043377102614


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN938 M6X45 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A2 6X45
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,88 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
112,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
45 mm