DIN938 M5X20 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-5X20EFA2
Rubix:3383396
Hersteller:093825 20
EAN:4043377102362


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN938 M5X20 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A2 5X20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,38 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
178,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
20 mm