Stellschraube Spartex GOUJ1-12X100EFA2, Gewindedurchmesser: 12 mm | Länge: 100 mm | Norm: DIN 938
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-12X100EFA2
Rubix:545062
Hersteller:0938212 100
EAN:4043377100986


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN938 M12X100 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A2 12X100
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 938 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
451,15 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
536,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
100 mm