DIN939 M18X75 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-18X75EFA4
Rubix:3383571
Hersteller:0939418 75
EAN:4043377107480


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN939 M18X75 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A4 18X75
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
313,80 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
373,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
75 mm