DIN939 M12X50 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d

Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:GOUJ1.25-12X50EFA2
Rubix:545866
Hersteller:0939212 50
EAN:4043377104885
DIN939 M12X50 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser12 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN939 M12X50 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d


Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A2 12X50
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 939
Abdrucktypkein abdruck
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
1,80 exkl. MwSt.
/ Stück
2,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp