DIN939 M10X60 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-10X60EFA4
Rubix:545785
Hersteller:0939410 60
EAN:4043377106803


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN939 M10X60 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A4 10X60
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,85 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
125,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm