DIN976-1 B M8X150 4.6/5.8 ZN Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindestange
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BF15CM8Z
Rubix:549231
Hersteller:000976.00102.0080.150
EAN:4043952343296


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN976-1 B M8X150 4.6/5.8 ZN Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindestift 8 x 150 cm – metrisches Gewinde, verzinkter Stahl DIN 976
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Durchmesser, metrisch | M15 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std