Referenzen
Rubix-DE:10316
Rubix:1085311
Hersteller:10316

Produktdetails : 9340400005 Gewindeschneidapp.30X M1,4- 7
Gewindeschneidapparat 30xB16 M1,4-7 TAPMATIC
Gewindeschneidapparat Ausführung: Mit einstellbarer Rutschkupplung und Schnellrücklauf. Mit Längenausgleich und integrierter Anschnittdruckfederung. Für rechtslaufende Antriebe geeignet. Anwendung: Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann. Lieferumfang: Gewindeschneidapparat mit Haltearm, 2 Spannschlüsseln und Innensechskantschlüssel. Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Spannzangen, bitte separat bestellen. Gewindeschneidapparate für Linksgewinde auf Anfrage.
Gewindeschneidapparat Ausführung: Mit einstellbarer Rutschkupplung und Schnellrücklauf. Mit Längenausgleich und integrierter Anschnittdruckfederung. Für rechtslaufende Antriebe geeignet. Anwendung: Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann. Lieferumfang: Gewindeschneidapparat mit Haltearm, 2 Spannschlüsseln und Innensechskantschlüssel. Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Spannzangen, bitte separat bestellen. Gewindeschneidapparate für Linksgewinde auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9340400005 gewindeschneidapp.30x m1,4- 7 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.542,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.835,48 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
